Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEN-M8NB-PS-S-L Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568069056
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150395
EAN/GTIN:
     4052568069056
Suchbegriffe:
Gabelsensor
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Näherungsschalter SIEN-M8NB-PS-S-L induktiv, mit Normschaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Bemessungsschaltabstand=2,5 mm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SIEN
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
Messing | PA | PBTP | hochlegierter Stahl rostfrei | verchromt
Baugröße:
M8x1
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Symbol:
00991701
Schutzart:
IP65 | IP67
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Schaltelementfunktion:
Schließer
Elektrischer Anschluss:
Stecker | M8x1 | 3-polig
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Schaltausgang:
PNP
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
;; GC
Spannungsfall:
|V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Bemessungsschaltabstand:
|MM
Gesicherter Schaltabstand:
|MM
Reduktionsfaktoren:
Aluminium = 0,25 | Edelstahl St 18/8 = 0,7 | Kupfer = 0,2 | Messing = 0,35 | Stahl St 37 = 1,0
Restwelligkeit:
± 10%
Leerlaufstrom:
|MA
Einbauart:
nicht bündig
Wiederholgenauigkeit bei konstanten Bedingungen:
0,12 mm
Hysterese:
|MM
Induktive Schutzbeschaltung:
eingebaut
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 8,90*
ab € 37,10*
€ 48,68*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,54*
€ 50,47*
€ 8,95*
ab € 37,75*
€ 51,07*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 42,63*
€ 55,28*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,67*
€ 65,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
541333
€ 7,40*
Zubehör
Festo
541334
€ 10,53*
Zubehör
RS Pro
256001
€ 17,08*
Zubehör
RS Pro
7141697
€ 27,32*
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.