Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRVZS-0.1 Druckluftspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568071745
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     160233
EAN/GTIN:
     4052568071745
Suchbegriffe:
CRVZS-0.1
Druckluftspeicher
Druckluftspeicher CRVZS-0.1 Volumen=0,1 l, Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=AD 2000-Merkblatt, Betriebsdruck=-0,95 - 16 bar, Zertifikat ausstellende Stelle=TSSACRN0H17477.5C
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CRVZS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Stickstoff
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
Halteklemmen
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991528
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Entspricht Norm:
AD 2000
Zulassung:
CRN | TÜV
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Volumen:
0,1 l
Zertifikat ausstellende Stelle:
TSSACRN0H17477.5C
Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde:
|NM
Werkstoff Druckluftspeicher:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Halteklemmen:
hochlegierter Stahl rostfrei
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 31,55*
€ 41,46*
2 Tage
368
€ 8,90*
ab € 34,59*
€ 44,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,25*
€ 64,32*
€ 8,95*
ab € 61,26*
€ 78,59*
€ 4,00*
ab € 61,78*
€ 78,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.