Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568094751
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     551375
EAN/GTIN:
     4052568094751
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
Näherungsschalter SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D in Nut einlegbar; für Rundnut; kontaktlos (Solid-state); 24 V DC; LED; 3-Draht-Schließer, PNP; Leitung schleppkettentauglich/robotertauglich; 0,3 m; Anschlussabgang längs; mit Schildträger; Stecker M8
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SMT
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | halogenfrei
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt | hochlegierter Stahl rostfrei
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
festgeschraubt | von oben in Nut einsetzbar
Symbol:
00991153
Schutzart:
IP65 | IP68
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Messgröße:
Position
Schaltelementfunktion:
Schließer
Kabellänge:
|M
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Schaltausgang:
PNP
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Max. Anziehdrehmoment:
|NM
KC-Zeichen:
KC-EMV
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel mit Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00991155
Leitungseigenschaft:
Schleppkettentauglich/Robotertauglich
Prüfbedingungen Leitung:
Biegewechselfestigkeit: nach Festo Norm | Prüfbedingungen nach Anfrage | Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 28 mm | Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
;; GC
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Bauform:
für Rundnut
Besondere Eigenschaften:
ölbeständig
Messprinzip:
magnetoresistiv
Einschaltzeit:
|MS
Ausschaltzeit:
|MS
Max. Schaltleistung DC:
|W
Spannungsfall:
|V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Abgangsrichtung Anschluß:
längs
Wiederholgenauigkeit:
|MM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,25*
€ 24,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,20*
€ 24,80*
€ 8,95*
ab € 24,44*
€ 33,14*
2 Tage
495
€ 8,90*
ab € 26,12*
€ 34,36*
€ 5,46*
ab € 35,45*
€ 45,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.