Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPTE-V1R-Q3-B-2.5K Drucktransmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568101251
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     571471
EAN/GTIN:
     4052568101251
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucktransmitter SPTE-V1R-Q3-B-2.5K Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), KC-Zeichen=KC-EMV, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SPTE
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
mit Zubehör
Symbol:
00992257
Schutzart:
IP40
Pneumatischer Anschluss:
QS-3
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie | nach EU-RoHS-Richtlinie
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor
Kabellänge:
|M
Elektrischer Anschluss:
Kabel | offenes Ende | 3-adrig
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Kurzschlussfestigkeit:
für alle elektrischen Anschlüsse
KC-Zeichen:
KC-EMV
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Max. Überlastdruck:
|BAR
Druckmessbereich Anfangswert:
|BAR
Druckmessbereich Endwert:
|BAR
Wiederholgenauigkeit in ± %FS:
|YUQ
Temperaturkoeffizient in ± %FS/K:
|YUP
Analogausgang:
1 - 5 V
Genauigkeit in ± % FS:
|YUQ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 33,67*
€ 45,68*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,05*
€ 48,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,08*
€ 49,64*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.