Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADNGF-63-20-PPS-A Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568221744
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     574051
EAN/GTIN:
     4052568221744
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Kompaktzylinder ADNGF-63-20-PPS-A Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
ADNGF
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Betriebsdruck:
;; BAR
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PUR)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben | Kolbenstange | Profilrohr
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Basierend auf Norm:
ISO 21287
Werkstoff Deckel:
Aluminium | eloxiert
Dämpfung:
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
63 mm
Verdrehsicherung/Führung:
Führungsstange mit Joch
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Dämpfungslänge:
|MM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung | gleiteloxiert
Aufprallenergie in den Endlagen:
|J
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
|G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
|G
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, kompaktzylinder doppelt, ADNGF-63-20-PPS-A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 136,70*
€ 164,87*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,15*
€ 167,49*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,92*
€ 171,82*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 189,13*
€ 226,41*
Frei Haus
ab € 209,76*
€ 257,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,49*
€ 199,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,36*
€ 176,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.