Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBA-21/2"-GG-63-T-22-F0710-V4V4T Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568244910
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1686648
EAN/GTIN:
     4052568244910
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn VZBA-21/2"-GG-63-T-22-F0710-V4V4T Edelstahl, 2/2- Wege, Nennweite 21/2", Kopfflansch F0710, PN63, Anschweißende. Konstruktiver Aufbau=2-Wege-Kugelhahn, Betätigungsart=mechanisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VZBA
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
2/2
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Symbol:
00991458
Werkstoff Dichtungen:
PTFE | PTFE-verstärkt
Betätigungsart:
mechanisch
Strömungsrichtung:
reversibel
Konstruktiver Aufbau:
2-Wege-Kugelhahn
Dichtprinzip:
weich
Basierend auf Norm:
DIN 3202-M3 | EN 10226-1 | ISO 5211
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Handhilfsbetätigung:
keine
Betätigungsmoment:
|NM
Innen-Ø:
|MM
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Anschluss Armatur:
Rp2 1/2
Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Inerte Gase | Wasser - kein Wasserdampf | neutrale Flüssigkeiten | weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Flanschbohrbild:
F07 | F10
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Nennweite DN:
65
Durchfluss Kv:
|MQH
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoff Kugel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Kugel:
1.4408
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, gas-kugelhahn edelstahl, gaskugelhahn, kugelhahn dn 65, VZBA-21/2"-GG-63-T-22-F0710-V4V4T
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 469,96*
€ 560,17*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,63*
€ 594,50*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,06*
€ 628,16*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,16*
€ 747,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,67*
€ 744,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,74*
€ 693,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,28*
€ 645,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 536,24*
€ 638,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,06*
€ 615,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.