Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBA-3/4"-WW-63-T-22-F0304-V4V4T Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568244941
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1686665
EAN/GTIN:
     4052568244941
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn VZBA-3/4"-WW-63-T-22-F0304-V4V4T Edelstahl, 2/2- Wege, Nennweite 3/4", Kopfflansch F0304, PN63, Anschweißende. Konstruktiver Aufbau=2-Wege-Kugelhahn, Betätigungsart=mechanisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VZBA
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
2/2
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Symbol:
00991458
Werkstoff Dichtungen:
PTFE | PTFE-verstärkt
Betätigungsart:
mechanisch
Strömungsrichtung:
reversibel
Konstruktiver Aufbau:
2-Wege-Kugelhahn
Dichtprinzip:
weich
Basierend auf Norm:
DIN 3202-S13 | ISO 5211
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Handhilfsbetätigung:
keine
Betätigungsmoment:
|NM
Innen-Ø:
|MM
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Anschluss Armatur:
Schweißenden/Schweißenden
Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Inerte Gase | Wasser - kein Wasserdampf | neutrale Flüssigkeiten | weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Flanschbohrbild:
F03 | F04
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Nennweite DN:
20
Durchfluss Kv:
|MQH
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoff Kugel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Kugel:
1.4408
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn edelstahl dn20, gas-kugelhahn edelstahl, gas kugelhahn, VZBA-3/4"-WW-63-T-22-F0304-V4V4T
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 67,81*
€ 86,82*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,95*
€ 91,55*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 74,35*
€ 96,57*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.