Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBB-M12G5-P-10-LE3 Verbindungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568297145
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8066672
EAN/GTIN:
     4052568297145
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungsleitung NEBB-M12G5-P-10-LE3 Dose M12 (A-codiert); gerade; 5-polig/-adrig; Leitung PVC; für statische Anwendungen; 10 m; 0,25 mm²; mit Schildträger; offenes Ende; 3-polig/-adrig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
NEBB
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
TPE-U(PU)
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Schutzart:
IP65 | IP68 | IP69K
Entspricht Norm:
Aderfarben und Anschlussziffern nach EN 60947-5-2 | EN 61076-2-101
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Kabellänge:
|M
Betriebsspannungsbereich AC:
;; V
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Strombelastbarkeit bei 40°C:
|A
Stoßspannungsfestigkeit:
|KV
Verschmutzungsgrad:
3
Kabeldurchmesser:
|MM
Farbe Gehäuse:
schwarz
Werkstoff Steckkontakte:
Kupfer-Legierung vergoldet
Leitungsbezeichnung:
mit Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
rund
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung mit SW13
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00991867
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Leitungseigenschaft:
für statische Anwendungen
Prüfbedingungen Leitung:
Prüfbedingungen nach Anfrage
Biegeradius, feste Kabelverlegung:
|MM
Kabelaufbau:
3 x 0,25 mm²
Leiter-Nennquerschnitt:
|I2
Aderenden:
abgemantelt | stumpf abgeschnitten
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Farbe Kabelmantel:
grau
Werkstoff Schraubverriegelung:
Messing, vernickelt
Werkstoff Isolierhülle:
PVC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,23*
€ 13,38*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,87*
€ 13,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 10,07*
€ 14,25*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.