| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-001289610080000 Herst.-Nr.: 001289610080000 EAN/GTIN: 4043952056745 |
| |
|
| | |
| ~DIN 128 1.4310 Form A Federringe, gewölbt - Abmessung: A 8 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.130 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 137a Federscheibe, Federscheibe DIN 137 A, DIN 432, DIN 432 Sicherungsblech, Sicherungsblech DIN 432, Edelstahlscheibe DIN 128, Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, Federring ohne Norm, din 128 a8, federring ohne norm, din 128 a, Federringe, Hochspann-Federringe, Hochspannfederringe, Schraubensicherungs-Elemente, A8, A 8, Austenitische Federstähle (z.B. 1.4310), unveredelt; naturfarben, AM12880, 00128.961 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0144* | € 0,0208* | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0156* | € 0,0214* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0154* | € 0,0219* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0159* | € 0,0219* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0162* | € 0,0231* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0144* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|