| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009128000050014 Herst.-Nr.: 009128000050014 EAN/GTIN: 4043952164402 |
| |
|
| | |
| DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 14 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.320 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912, M5x14, M 5 x 14, 8.8, unveredelt; naturfarben, AM912514, 00912.800 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0191* | € 0,028* | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0211* | € 0,029* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0214* | € 0,0294* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0223* | € 0,0308* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0231* | € 0,0327* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0191* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|