| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009803530200000 Herst.-Nr.: 009803530200000 EAN/GTIN: 4043952786482 |
| |
|
| | |
| DIN 980 8 Form V flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 20 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6.500 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, reyher din6925 m20, din 6925, m20 din 6925, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7042, VM20, VM 20, 8, flZn/nc/TL/x/480h/C (flZnnc-480h-L), AM980200, 00980.353 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,5768* | € 0,8122* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,6412* | € 0,86* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,6542* | € 0,8642* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,7123* | € 0,9423* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,81* | € 1,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|