| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-105138100080100 Herst.-Nr.: 105138100080100 EAN/GTIN: 4051426667137 |
| |
|
| | |
| ISO 10513 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit metr. Feingewinde, Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 8 x 1 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.561 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, DIN 980 FG, DIN EN ISO 10513, ISO 10513, Sechskantmutter DIN EN ISO 10513, Sechskantmutter ISO 10513, Sicherungsmutter DIN 980 FG, din 6925, Elastik-Stoppmuttern, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, M8x1, M 8 x 1, 8, galv. verzinkt, AM1051380, 10513.810 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0316* | € 0,0484* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0353* | € 0,0509* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0341* | € 0,0509* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0371* | € 0,053* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 6,90* | ab € 0,0307* | € 0,0601* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0316* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 4,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|