| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-106428009040035 Herst.-Nr.: 106428009040035 EAN/GTIN: 4043952605257 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 35 VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.340 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher iso 10642 8.8 8x35, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 m4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, M4x35, M 4 x 35, 8.8, unveredelt; naturfarben, AM10642435, 10642.800 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0298* | € 0,0435* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0678* | € 0,1018* | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0764* | € 0,1068* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0744* | € 0,1078* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0797* | € 0,1111* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0678* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|