| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-106429400120120 Herst.-Nr.: 106429400120120 EAN/GTIN: 4043952610619 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 120 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9.840 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, Vergleiche DIN 7991, M12x120, M 12 x 120, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM1064212120, 10642.940 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,6607* | € 1,0107* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Box | € 4,30* | ab € 14,0625* | € 17,4475* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,90* | ab € 17,905* | € 17,905* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,49* | ab € 18,63* | € 18,63* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Box | € 7,99* | ab € 19,6925* | € 19,6925* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,5625* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|