Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Pendelrollenlager 22228 CC/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10008734
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22228 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576600135
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
SKF-Pendelrollenlager 22228 CC/C3W33
Weitere Informationen:
Gewicht:
14 kg
Innen:
140 mm
Außen:
250 mm
Breite:
68 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit PN, Laufgenauigkeit P5
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Ausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: 10008734, 22228CCC3W33, SKF22228, 22228SKF
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 328,39*
€ 351,71*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,00*
€ 351,72*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 443,64*
€ 472,84*
3 Tage
33
Frei Haus
ab € 453,40*
€ 483,10*
Lager 214
33
Frei Haus
ab € 589,21*
€ 660,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,74*
€ 786,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,94*
€ 779,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,06*
€ 737,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,48*
€ 727,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 597,42*
€ 710,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,21*
€ 701,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
22228.EAW33C3
ab € 280,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.