Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Pendelrollenlager 22230 CC/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10008767
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22230 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316576600685
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
SKF-Pendelrollenlager 22230 CC/W33
Weitere Informationen:
Gewicht:
18 kg
Innen:
150 mm
Außen:
270 mm
Breite:
73 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit PN, Laufgenauigkeit P5
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Ausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager innendurchmesser 150 mm, 10008767, 22230CCW33, SKF22230, 22230SKF
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 457,82*
€ 490,22*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,53*
€ 490,23*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 514,54*
€ 548,35*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 512,87*
€ 548,35*
Lager 214
46
Frei Haus
ab € 663,81*
€ 751,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,77*
€ 894,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,52*
€ 891,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,42*
€ 843,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,47*
€ 827,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 679,49*
€ 808,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,81*
€ 789,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22230-E1
ab € 385,71*
Ähnlich
SNR
22230.EAW33
ab € 358,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.