Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Pendelrollenlager 22230 CC/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10008776
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22230 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576600692
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
SKF-Pendelrollenlager 22230 CC/C3W33
Weitere Informationen:
Gewicht:
18 kg
Innen:
150 mm
Außen:
270 mm
Breite:
73 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit PN, Laufgenauigkeit P5
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Ausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: 10008776, 22230CCC3W33, SKF22230, 22230SKF
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
Frei Haus
ab € 457,64*
€ 494,63*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 457,42*
€ 494,64*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 514,63*
€ 554,47*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 526,64*
€ 566,36*
Lager 214
24
1
Frei Haus
ab € 732,26*
€ 830,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,50*
€ 988,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,94*
€ 984,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,61*
€ 928,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,11*
€ 912,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 749,46*
€ 891,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,26*
€ 871,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10071988
ab € 383,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.