Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Rillenkugellager 6211 -Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10015205
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6211 -Z
EAN/GTIN:
     4012801076456
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
FAG-Rillenkugellager 6211 -Z
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,612 kg
Innen:
55 mm
Außen:
100 mm
Breite:
21 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
einseitige Abdeckung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: 10015205, 6211Z, FAG6211, 6211FAG, SCHAEFFLER6211, 6211SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 15,42*
€ 21,88*
1
€ 3,19*
ab € 15,69*
€ 22,45*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,76*
€ 22,52*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 17,19*
€ 25,57*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 26,35*
€ 34,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.