Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Rillenkugellager 61934 -C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10022900
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     61934 -C3
EAN/GTIN:
     4012801275828
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625
FAG-Rillenkugellager 61934 -C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,83 kg
Innen:
170 mm
Außen:
230 mm
Breite:
28 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: din 625, 10022900, 61934C3, FAG61934, 61934FAG, SCHAEFFLER61934, 61934SCHAEFFLER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,50*
€ 411,47*
€ 4,95*
ab € 365,6613*
€ 417,8813*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,77*
€ 456,10*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,01*
€ 457,68*
6 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 624,60*
€ 685,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,68*
€ 544,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,20*
€ 522,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,68*
€ 488,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,94*
€ 479,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 393,66*
€ 468,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,01*
€ 452,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 380,01* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.