Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Pendelrollenlager 22232 CC/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10024528
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22232 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316576601316
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
SKF-Pendelrollenlager 22232 CC/W33
Weitere Informationen:
Gewicht:
23 kg
Innen:
160 mm
Außen:
290 mm
Breite:
80 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit PN, Laufgenauigkeit P5
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Ausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: 10024528, 22232CCW33, SKF22232, 22232SKF
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 597,65*
€ 639,71*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 601,49*
€ 642,90*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 679,37*
€ 725,83*
6 Tage
29
€ 10,00*
ab € 695,47*
€ 741,30*
Lager 214
29
Frei Haus
ab € 775,25*
€ 882,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,01*
€ 1.049,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,43*
€ 1.046,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,03*
€ 985,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,75*
€ 967,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 794,06*
€ 944,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,25*
€ 922,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22232-E1
ab € 464,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.