Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NNU4926 -S-K-M-SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10043227
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NNU4926 -S-K-M-SP
EAN/GTIN:
     4012801231985
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NNU4926 -S-K-M-SP
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,79 kg
Innen:
130 mm
Außen:
180 mm
Breite:
50 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse SP
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
stark verringerte Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Weitere Suchbegriffe: 10043227, NNU4926SKMSP, FAGNNU4926, NNU4926FAG, SCHAEFFLERNNU4926, NNU4926SCHAEFFLER
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 687,50*
€ 729,19*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 664,42*
€ 729,20*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 666,98*
€ 732,57*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 689,91*
€ 735,26*
Lager 214
6
1
Frei Haus
ab € 938,85*
€ 1.057,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,75*
€ 1.258,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,37*
€ 1.248,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,57*
€ 1.177,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,65*
€ 1.158,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 951,26*
€ 1.132,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,85*
€ 1.117,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 938,85* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.