Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Pendelrollenlager 22230 CCK/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10049292
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22230 CCK/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576600715
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
SKF-Pendelrollenlager 22230 CCK/C3W33
Weitere Informationen:
Gewicht:
18 kg
Innen:
150 mm
Außen:
270 mm
Breite:
73 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit PN, Laufgenauigkeit P5
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Ausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: 10049292, 22230CCKC3W33, SKF22230, 22230SKF
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 459,35*
€ 494,98*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 457,91*
€ 494,99*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 465,25*
€ 500,84*
1 Tag
24
1
Frei Haus
ab € 497,54*
€ 538,66*
Lager 214
26
1
Frei Haus
ab € 662,71*
€ 751,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,19*
€ 893,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,30*
€ 890,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,35*
€ 841,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,77*
€ 826,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 678,80*
€ 807,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,71*
€ 788,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10071990
ab € 383,86*
Ähnlich
SNR
22230.EAKW33C3
ab € 356,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.