Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Rillenkugellager 61838


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10063266
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     61838
EAN/GTIN:
     4026677020475
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ina
din 625
INA-Rillenkugellager 61838
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,238 kg
Innen:
190 mm
Außen:
240 mm
Breite:
24 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 10063266, 61838, INA61838, 61838INA, SCHAEFFLER61838, 61838SCHAEFFLER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,84*
€ 298,11*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,19*
€ 305,92*
Lager 214
75
Frei Haus
ab € 285,01*
€ 359,45*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,45*
€ 427,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,27*
€ 416,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,70*
€ 376,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,13*
€ 365,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 300,07*
€ 357,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,01*
€ 339,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.