Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NNU4932 -S-K-M-SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10076430
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NNU4932 -S-K-M-SP
EAN/GTIN:
     4012801232029
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NNU4932 -S-K-M-SP
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,46 kg
Innen:
160 mm
Außen:
220 mm
Breite:
60 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse SP
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
stark verringerte Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Weitere Suchbegriffe: 10076430, NNU4932SKMSP, FAGNNU4932, NNU4932FAG, SCHAEFFLERNNU4932, NNU4932SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 737,54*
€ 783,59*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 755,84*
€ 801,71*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 820,09*
€ 872,61*
6 Tage
15
€ 10,00*
ab € 843,80*
€ 895,72*
Lager 214
15
Frei Haus
ab € 1.341,14*
€ 1.498,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.498,86*
€ 1.783,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.481,98*
€ 1.763,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.398,24*
€ 1.663,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.378,87*
€ 1.640,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.347,17*
€ 1.603,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.341,14*
€ 1.595,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.341,14* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.