Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Pendelrollenlager 23160 -BEA-XL-K-MB1-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10153875
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23160 -BEA-XL-K-MB1-C3
EAN/GTIN:
     4047643041140
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
FAG-Pendelrollenlager 23160 -BEA-XL-K-MB1-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
121,015 kg
Innen:
300 mm
Außen:
500 mm
Breite:
160 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Käfig:
Doppelkammkäfig aus Messing
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Ausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager konisch, din 630, 10153875, 23160BEAXLKMB1C3, FAG23160, 23160FAG, SCHAEFFLER23160, 23160SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 2.648,56*
€ 2.758,10*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 2.652,58*
€ 2.758,45*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 2.654,51*
€ 2.771,60*
1
€ 4,95*
ab € 3.012,7344*
€ 3.130,6444*
Lager 214
1
1
Frei Haus
ab € 3.577,32*
€ 3.926,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.926,87*
€ 4.672,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.883,54*
€ 4.621,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.686,29*
€ 4.386,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.661,50*
€ 4.357,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.577,32*
€ 4.257,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3.577,32* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.