Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Pendelrollenlager 23196 -BEA-XL-K-MB1-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10171639
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23196 -BEA-XL-K-MB1-C3
EAN/GTIN:
     4054369043426
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
FAG-Pendelrollenlager 23196 -BEA-XL-K-MB1-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
467 kg
Innen:
480 mm
Außen:
790 mm
Breite:
248 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Käfig:
Doppelkammkäfig aus Messing
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Ausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: 10171639, 23196BEAXLKMB1C3, FAG23196, 23196FAG, SCHAEFFLER23196, 23196SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 15.116,22*
€ 15.235,92*
7 Tage
2
€ 10,00*
ab € 15.562,80*
€ 15.679,22*
€ 4,95*
ab € 15.733,8234*
€ 15.848,9634*
Frei Haus
ab € 17.101,98*
€ 17.206,67*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 18.713,89*
€ 19.937,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.937,50*
€ 23.725,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.854,98*
€ 23.627,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.154,21*
€ 22.793,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18.713,89*
€ 22.269,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.