Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Pendelrollenlager 23180 -BEA-XL-K-MB1-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10174066
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23180 -BEA-XL-K-MB1-C3
EAN/GTIN:
     4047643279000
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
FAG-Pendelrollenlager 23180 -BEA-XL-K-MB1-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
255 kg
Innen:
400 mm
Außen:
650 mm
Breite:
200 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Käfig:
Doppelkammkäfig aus Messing
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Ausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: 10174066, 23180BEAXLKMB1C3, FAG23180, 23180FAG, SCHAEFFLER23180, 23180SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 7.670,79*
€ 7.760,38*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 7.670,80*
€ 7.760,39*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 7.447,38*
€ 7.760,40*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.683,37*
€ 7.772,89*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 11.123,83*
€ 11.866,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.866,84*
€ 14.121,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.808,31*
€ 14.051,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.385,57*
€ 13.548,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11.123,83*
€ 13.237,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.