Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zweireihiges Rillenkugellager 6010/D8DBGAVJ137


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28e.jpg
0901d196807ff28e.jpg
Artikel-Nr.:
     214N-SKF6010/D8DBGAVJ137
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6010/D8DBGAVJ137
EAN/GTIN:
     7316571052380
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
zweireihige rillenkugellager skf
din 625 skf
Ein zweireihiges Rillenkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar einreihiger Rillenkugellager. Sie sind robust im Betrieb, wenig wartungsaufwändig, können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf. Sie sind geringfügig breiter als einreihige Lager mit gleichem Bohrungs- und Außendurchmesser, haben aber eine deutlich höhere Tragfähigkeit. Vielseitige und robuste Ausführung;Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme hoher Axial- und Radiallasten in beiden Richtungen;Sehr geringer Wartungsaufwand
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Käfig:
Blech
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
86 mm
Verpackungslänge:
84 mm
Packungsbreite:
44 mm
Verpackungsvolumen:
317.856 cm³
Bohrungsdurchmesser:
50 mm
DynamischeTragzahl:
45.8 kN
StatischeTragzahl:
31.2 kN
Grenzdrehzahl:
11000 r/min
Referenzdrehzahl:
18000 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
2
RadialeLagerluft:
CN
Nachschmierfunktion:
Ohne
Passungsanordnung:
O-Anordnung (O)
Einfüllnuten:
Ohne
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF, 6010/D8DBGAVJ137, 07316571052380
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 104,17*
€ 134,50*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 105,41*
€ 137,20*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 177,03*
€ 220,48*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.