Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECEflex T-Stück reduziert, ohne Druckhülse 32 x 20 x 32 mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECEflex T-Stück reduziert, ohne Druckhülse 32 x 20 x 32 mm, Messing
TECEflex T-Stück reduziert, ohne Druckhülse 32 x 20 x 32 mm, Messing
Artikel-Nr.:
     2172-39958
Hersteller:
     TECE
Herst.-Nr.:
     710519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messing-T-Stück
Messing-Fittings
Messingfittings
T-Stück
TECEflex T-Stück reduziert, ohne Druckhülse 32 x 20 x 32 mm, Messing

TECEflex T-Stück reduziert DR Messing
T-Stück reduziert aus DR Messing.
Fitting mit optimiertem
Durchflusswiderstand (Zetawert) im
Durchgang als auch im Abgang. Zur O-Ring
freien Druckhülsenverbindung mit
TECEflex Rohren. Ohne TECEflex
Druckhülsen.
Material: DR Messing
Dimension: 32 x 20 x 32
Bestell-Nr.: 710519
Weitere Suchbegriffe: t-stück messing, messing t stück, messing-fittings t-stück, TECE Verbundrohr, TECE Fittings, TECE Fittinge, TECEflex-Verbundrohr, TECE Fünfschichtrohr, TECE Mehrschichtrohr, Fußbodenheizungsrohr, TECEDruckhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.