| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-60390 Herst.-Nr.: 771410 EAN/GTIN: 4052836714107 |
| |
|
| | |
| KG 2000 - KGB-Bogen 30°, DN 125
Ostendorf KG2000 SN10 Bogen DN/OD 110 15 Grad Bogen DN/OD 125 30 Grad KG2000 B Bogen DN/OD 125 30 Grad Ostendorkf KG2000 Polypropylen, SN10 und SN16 DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 und 500mm Anwedungsbereich: erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen Farbe: Maigrün (RAL 6017) Material: Polypropylen PP-MD Formteile aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1 mit werkseitig eingelegtem patentierten Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1. Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969>16kN /m². Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Auf 7 bar Dichtheit gemäß DIN EN 1277 geprüft. Nachweisliche Erfüllung der Kriterien für Wasserschutzzone II und III gemäß ATV-DVWK-A 142. Einsetzbar im Schwerlastbereich SLW 60 (gemäß Regelstatik). Formteilfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich) Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen. 25 Jahre Garantie Made in Germany Kein Verwendungshinweis nötig Ostendorkf KG2000 Polypropylen, SN10 und SN16 DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 und 500mm Anwedungsbereich: erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen Farbe: Maigrün (RAL 6017) Material: Polypropylen PP-MD
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtungsring, KG-Bögen, sbr dichtring, dichtring, ostendorf dichtring, KG-Bogen, Wavin, Ostendorf, Abflussrohr, Kanalrohr, KGB |
| | |
| |