Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex Handschuhe, Multipurpose, grün,Gr.XL, 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansicht Packung
Ansicht Packung
Ansicht alle Farben
Ansicht alle Farben
Artikel-Nr.:
     217RB-06200763
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     101022
EAN/GTIN:
     4023103080157
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der Feine; Kategorie III, entspricht den europäischen harmonisierten Normen EN 420:2003, EN 388:2003 und EN 374:2003 und ist identisch mit der PSA, Der Multipurpose ist bis zu 40% dicker als andere Handschuhe im unteren Preissegment und bietet somit ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieser Naturlatexhandschuh mit speziell behandelter Außenseite hat eine bis zu 5-mal höhere Beständigkeit gegen fetthaltige Lebensmittel, pflanzliche Öle sowie Reinigungsmittel. Die Innenbeflockung aus reiner Baumwolle sichert einen hohen Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Materialart:
Naturlatex
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
12
€ 9,95*
ab € 1,48*
€ 2,13*
8 Tage
14
1
€ 5,87*
ab € 1,39*
€ 2,33*
Lager 217
58
1
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,37*
4 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,34*
Preise: Lager 217
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 217
Versand: Lager 217
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 217
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.