Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Kunststoffkette 6x40x22 mm Rot-Weiss, Con 330 (Bund=30Meter)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Kunststoffkette 6x40x22 mm Rot-Weiss, Con 330 (Bund=30Meter)
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Kunststoffkette 6x40x22 mm Rot-Weiss, Con 330 (Bund=30Meter)
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Kunststoffkette 6x40x22 mm Rot-Weiss, Con 330 (Bund=30Meter)
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Kunststoffkette 6x40x22 mm Rot-Weiss, Con 330 (Bund=30Meter)
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Kunststoffkette 6x40x22 mm Rot-Weiss, Con 330 (Bund=30Meter)
Artikel-Nr.:
     223-0331051
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     7001323
EAN/GTIN:
     4317784014335
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff rot /weiss ...
absperrketten kunststoff

PÖSAMO Kunststoffkette 6x40x22 mm Rot-Weiss, Con 330 (Bund=30Meter)

Kunststoffketten aus Polyethylen

Achtung: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden,
sie dienen ausschließlich als Sichtketten!
Weitere Informationen:
Farbe:
rot-weiß
Gewicht:
0.06 kg/m
Nenndicke:
6 mm
Werkstoff:
Polyethylen
Meter/Bund:
30
Güteklasse:
ohne
Breite außen:
20 mm
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
Länge (Innen):
42 mm
ETA-Zulassung (1):
Nein
Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 90.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 600 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 90000 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.