Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 puls TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 puls TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter (Schweißgerät) Picotig 200 puls TG
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 puls TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter (Schweißgerät) Picotig 200 puls TG
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 puls TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter (Schweißgerät) Picotig 200 puls TG
Artikel-Nr.:
     223-0576577
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     090-002058-00502
EAN/GTIN:
     4051629031421
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte

EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 puls TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter (Schweißgerät)

Das nur 8kg leichte, gasgekühltes WIG-DC-Inverterschweißgerät mit der spitzentechnologie von EWM arbeitet mit einer Netzspannung von 230V, der Schweißstrom ist stufenlos von 5-200 A einstellbar.

WIG-Schweißen

- Elektronische HF-Zündung für eine berührungsfreie Zündung (abschaltbar) 

- WIG-Liftarc-Zünden (alternativ zur HF-Zündung einstellbar)

- E-Hand-Pulsen, WIG-Pulsen bis 2 kHz (einstellbar)

- 2-Takt-/4-Takt-Betrieb

- Über Brennertaster abrufbarer verminderter Zweitstrom

- Einstellbare Upslope- und Downslope-Zeit

- Einstellbare Gasvor- und Gasnachströmzeit

E-Hand-Schweißen

- Einstellbarer Hotstartstrom und Hotstartzeit

- Einstellbares Arcforce

- Antistick-Funktion



Highlights

- Stromsparend durch hohen Wirkungsgrad und Standby-Funktion

- Tragbar, mit Schulterriemen

- inkl. 3,5 m Netzzuleitung mit 16 A Schuko-Stecker

Steuerung

Die praxisorientierte Steuerung der Picotig 200 zeichnet sich besonders durch die Reduzierung der Bedienelemente auf die wichtigsten Funktionen aus. Dies macht die Anlage besonderes anwenderfreundlich und zu einem unentbehrlichen Begleiter.

Überspannungsschutz: Keine Beschädigung des Gerätes durch versehentlichen Anschluss an 400 V Netzspannung

Weitere Informationen:
Ausführung:
Picotig 200 / Picotig
Einstellbereich Schweißstrom:
5 A - 200 A
Einschaltdauer 40 °C:
25 % / 200 A
Leerlaufspannung:
90 V
Netzspannung:
1 / 230 V / -40 % - +15 % / 16 A / 28 A
Netzfrequenz:
50 Hz / 60 Hz
Empf. Generatorleistung:
8.1 kVA
Kühlleistung bei 1 l/min:
0 W
Schutzart:
IP23
Sicherheitskennzeichnung:
S-Zeichen / CE-Zeichen / EAC-Zeichen
EMV Klasse:
A
Maße (L x B x H):
428 mm x 136 mm x 252 mm
Gewicht:
8 kg
Normen:
IEC 60974-1, -3, -10 CL.A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.349,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.414,28*
€ 1.682,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.405,49*
€ 1.672,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.374,58*
€ 1.635,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.355,91*
€ 1.613,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.349,91*
€ 1.606,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.