Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 MV TG Multivolt-Inverter, gasgekühlt (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 MV TG Multivolt-Inverter, gasgekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 MV TG Multivolt-Inverter, gasgekühlt (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-0576578
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     090-002059-00502
EAN/GTIN:
     4051629039137
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte

EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 MV TG Multivolt-Inverter, gasgekühlt (Schweißgerät)


Gasgekühltes WIG-DC-Inverterschweißgerät
Multivolt (MV): Problemlos weltweit einsetzbar dank automatischer Anpassung der Netzspannung (115 V / 230 V)
Elektronische HF-Zündung
WIG-Liftarc-Schweißen
E-Hand-Pulsen, WIG-Pulsen bis 2 kHz
2-Takt-/4-Takt-Betrieb
Über Brennertaster abrufbarer verminderter Zweitstrom
Einstellbare Upslope- und Downslope-Zeit
Einstellbare Gasvor- und Gasnachströmzeit

E-Hand-Schweißen

Einstellbarer Hotstartstrom und Hotstartzeit
Einstellbares Arcforce
Antistick-Funktion
Stromsparend durch hohen Wirkungsgrad und Standby-Funktion
Tragbar, mit Schulterriemen
3,5 m Netzzuleitung mit 16 A Schuko-Stecker

Überspannungsschutz: Keine Beschädigung des Gerätes durch versehentlichen Anschluss an 400 V Netzspannung

Weitere Informationen:
Ausführung:
Picotig 200 MV
Einstellbereich Schweißstrom:
5 A - 150 A
Einschaltdauer 40 °C:
35 % / 150 A25 % / 200 A
Leerlaufspannung:
90 V
Empf. Generatorleistung:
6 kVA
Schutzart:
IP23
Sicherheitskennzeichnung:
CE-Zeichen / EAC-Zeichen / S-Zeichen
EMV Klasse:
A
Gewicht:
9.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.949,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.024,84*
€ 2.409,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.015,61*
€ 2.398,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.972,63*
€ 2.347,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.949,11*
€ 2.319,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.