| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4210831 Herst.-Nr.: 480799 EAN/GTIN: 4030884807996 |
| |
|
| | |
| HESSE Pass-und Kontaktschraubenschlüssel Schlüssel VDE Passschraubenschlüssel Ausführung: Zweiteilige Kombination. Kontrolliert und geprüft nach DIN 57680 Teil 7/VDE 0680 Teil 7. Anwendung: Zum Einsetzen oder Herausnehmen von D-Schraub-Passeinsätzen D II nach DIN 49516 und mit Aufsatzteil auch von D-Schraub-Passeinsätzen D III nach DIN 49516 in Sicherungssockel bzw. aus Sicherungssockeln. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 30 mm | Anwendung: | Einsetzen oder Herausnehmen von D-Schraub-Passeinsätzen D II und D III nach DIN 49516 | GS-geprüft: | 1 | SB-Verpackt: | Nein | Länge gesamt: | 105 mm | VDE Prüfzeichen: | 1 | Geprüft nach/ Richtlinien: | DIN 57680 Teil 7/VDE 0680 Teil 7 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,76* | € 7,95* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,82* | € 8,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,84* | € 8,07* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,85* | € 8,08* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,44* | € 10,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|