| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4727749 Herst.-Nr.: 290016 EAN/GTIN: 4044942037164 |
| |
|
| | |
| ROLLER Schneidrad für Corso P P 10 - 63 S 7 Ersatz-Schneidrad für Rohrabschneider Corso P Ersatz-Schneidrad für Rohrabschneider Corso P 10–40, P 10–63 und Rohre bis zu einer Wanddicke bis 7 mm Weitere Informationen: | | Anwendung: | Für Rohrabschneider ROLLER´s Corso P 10-40, P 10-63 | SB-Verpackt: | Nein | Schnitttiefe: | 7 mm | für Rohrdurchmesser: | 10-63 mm | Einsatzbereich: | Rohre bis zu einer Wanddicke bis 7 mm | Schneidradmaterial: | Spezialstahl | Für Rohrdurchmesser (max.): | 63 mm | Für Rohrdurchmesser (min.): | 10 mm | Schneidradvergütung: | zähhart |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,69* | € 14,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,71* | € 14,80* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,72* | € 14,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,00* | € 15,20* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,07* | € 19,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|