Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Sichtlagerkasten Plk 3 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten Plk 3 grau
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten Plk 3 grau
Artikel-Nr.:
     223-5882102
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163313267
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

LA-KA-PE Sichtlagerkasten Plk 3 grau

Sichtlagerkasten PLK 3
• Stapelbar
• Kunststoff, Polypropylen hochschlagfest
• Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
• Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
• Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
• Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden
Abb. zeigt Farbe gelb (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe:
125 mm
Tiefe:
230/205 mm
Breite:
150 mm
Material:
Kunststoff
Stapelbar:
Ja
Recyclebar:
Ja
Größe/Typ:
3
Innenmaß Höhe:
113 mm
Material Kasten:
Polypropylen
Außenmaß Höhe:
125 mm
Farbe/Lackierung:
grau
Innenmaß Breite:
122 mm
Innenmaß Länge:
194 mm
Lebensmittelecht:
Ja
Außenmaß Breite:
150 mm
Außenmaß Länge:
230/205 mm
Förderanlagen geeignet:
Nein
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 5,46*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 3,52*
€ 6,03*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.