Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Mülleimer Kunststoff 50 Liter Ohne Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Mülleimer Kunststoff 50 Liter Ohne Bügel
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Mülleimer Kunststoff 50 Liter Ohne Bügel
Artikel-Nr.:
     223-6896989
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784035293
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter

CAB BETRIEB Mülleimer Kunststoff 50 Liter Ohne Bügel

Mülleimer, Kunststoff
• Für System-Müllabfuhr
• DIN 6628/29 für staubfreie Entleerung
• Aus HDPE
• Mit oder ohne Verschlussbügel (siehe Tabelle)
• Ausführung ohne Verschlussbügel mit seitlichen Tragegriffen
• Unempfindlich gegen Laugen, Säuren und Umwelteinflüsse
• Gut entleerbar durch konische Behälterform
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Höhe:
710 mm
Inhalt:
50 l
Ausführung:
ohne Bügel
Durchmesser:
455 mm
Behältermaterial:
Niederdruck-Polyethylen
Mit Verschlussbügel:
Nein
Mit seitlichen Tragebügeln:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,97*
€ 182,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.