| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-7153416 Herst.-Nr.: 98524 EAN/GTIN: 4043377124647 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CAB FASTENING Sechskantmuttern DIN 985-A2 M4 (VE500) Sicherungsmuttern DIN 985 Edelstahl mit Polyamidklemmteil, niedrige Form (=Standard),Sicherungsmuttern DIN 985 Edelstahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, Sechskantmutter ohne Norm, Sicherungsmutter (ohne Norm), din 985 a2 m4, sechskantmutter ohne norm, sicherungsmutter (ohne norm) m4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |