| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8033263 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4004718405009 |
| |
|
| | |
| DEUFA Wühlmaus-Röhrenfalle Wühlmaus-Röhrenfalle • Zum Lebendfang • Mit zwei Eingängen • Material: PVC Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff | Ausführung: | Röhrenfalle | Lebendfalle: | Ja | Anzahl Fallen: | 1 | abschließbar: | Nein | geeignet für: | Wühlmaus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,99* | € 2,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,91* | € 3,26* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,44* | € 4,11* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,77* | € 4,54* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,85* | € 4,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|