Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM WIG-Schweißgerät Tetrix 300 Comfort 2.0 puls 5P TM gasgekühlt, dezentral, modular (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Tetrix 300 Comfort 2.0 puls 5P TM gasgekühlt, dezentral, modular (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Tetrix 300 Comfort 2.0 puls 5P TM gasgekühlt, dezentral, modular (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8045635
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     090-000238-00502
EAN/GTIN:
     4051629039021
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte

EWM WIG-Schweißgerät Tetrix 300 Comfort 2.0 puls 5P TM gasgekühlt, dezentral, modular (Schweißgerät)


Modulares WIG-DC-Inverterschweißgerät, gas- oder wassergekühlt
Steuerung Comfort 2.0, einfache Bedienung durch Click-Wheel

WIG-Schweißen

activArc – Präziser, fokussierter Lichtbogen mit reduzierter Wärmeeinbringung und tiefem Einbrand für beste Wurzelerfassung
Elektronische HF-Zündung
WIG-Liftarc-Schweißen
Ohne Aufpreis ausgerüstet mit Kennlinien für EWM activArc und EWM spotArc
WIG-Pulsautomatik mit automatischer Vorgabe der erforderlichen Pulsparameter
WIG-Mittelwertpulsen, der vorgegebene Schweißstrom wird immer eingehalten, daher besonders geeignet zum Schweißen nach Schweißanweisungen
WIG-Pulsen im Hz- und kHz-Bereich bis 15 kHz
100 freie Speicherplätze für wiederkehrende Schweißaufgaben (JOBs)
2-Takt-/4-Takt-Betrieb
Über Brennertaster abrufbarer verminderter Zweitstrom
Punktschweiß-/Heft-Funktion (spotArc / spotmatic)
Einstellbare Upslope- und Downslope-Zeit
Einstellbare Gasvor- und Gasnachströmzeit

E-Hand-Schweißen

E-Hand-Mittelwertpulsen
100 freie Speicherplätze für wiederkehrende Schweißaufgaben (JOBs)
Einstellbarer Hotstartstrom und Hotstartzeit
Einstellbares Arcforce
Antistick-Funktion

Highlights

Gasgekühlt oder optional wassergekühlt mit Kühlmodul cool41 U31
Stromsparend durch hohen Wirkungsgrad und Standby-Funktion
Anschlussmöglichkeit für Fernsteller und Funktionsbrenner
Sehr gute Brennerkühlung und damit Kosteneinsparung bei Brennerverschleißteilen durch leistungsstarke Kreiselpumpe und 4 Liter Wassertank (Kühlmodul cool41 U31)
Fahrwagen Trolly 35.2-2, Trolly 55-5 und Trolly 55-6 lieferbar
Optional über LAN oder WiFi Gateway mit ewm Xnet-Software vernetzbar
PC-Schnittstelle für Software PC300 XQ
Weitere Informationen:
Ausführung:
Comfort 2.0
Einstellbereich Schweißstrom:
5 A - 300 A
Einschaltdauer 40 °C:
35 % / 300 A
Einschaltdauer 25 °C:
40 % / 300 A
Leerlaufspannung:
63 V
Netzspannung:
3 / 400 V / -25 % - +20 % / 16 A / 23.9 A
Netzfrequenz:
50 Hz / 60 Hz
Empf. Generatorleistung:
15.4 kVA
Kühlleistung bei 1 l/min:
0 W
Schutzart:
IP23
Sicherheitskennzeichnung:
S-Zeichen / CE-Zeichen / EAC-Zeichen
EMV Klasse:
A
Maße (L x B x H):
539 mm x 210 mm x 415 mm
Gewicht:
20.5 kg
Normen:
IEC 60974-1, -3, -10 CL.A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.497,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.608,00*
€ 5.483,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.589,63*
€ 5.461,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.518,96*
€ 5.377,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.497,00*
€ 5.351,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.