Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Einweghandschuh Solo Plus 995 Gr. 8


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Einweghandschuh Solo Plus 995 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Einweghandschuh Solo Plus 995 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Einweghandschuh Solo Plus 995 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Einweghandschuh Solo Plus 995 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Einweghandschuh Solo Plus 995 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Einweghandschuh Solo Plus 995 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Einweghandschuh Solo Plus 995 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Einweghandschuh Solo Plus 995 Gr. 8
Artikel-Nr.:
     223-8156198
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245429954184
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

MAPA Einweghandschuh Solo Plus 995 Gr. 8

Einweghandschuh »Solo Plus 995«

Zulassung/Norm: EN 374:2003
Eigenschaften:
• Flexibler und elastischer Einmalschutz für maximale Beweglichkeit
• Hervorragendes Tastempfinden
• Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
• Beidseitig tragbar
• Rollrand
• Innen chloriniert
Anwendungsbereiche: Arbeiten im Gastgewerbe und Kantinen, Herstellung von Arzneimitteln, Hantieren in Labors, Herstellung von Kosmetika, Handling von Kleinteilen, Kleinere Reinigungsarbeiten mit hohem Verschmutzungsgrad, Routinearbeiten in Krankenhäusern, Haarpflege
Material: Naturlatex; Farbe: grün
Länge: 245 mm; Stärke: 0,10 mm
Inhalt: Box à 100 Stück
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Chemikalienschutzhandschuh
Länge:
245 mm
Branche:
Krankenhäuser/Notdienste, Medizintechnik, Labore
Größe:
8
Passform:
beidseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Stulpenart:
Rollrand
Gefährdung:
bakteriologische Kontamination
Griffprofil:
glatt
Stulpenform:
kurz
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verwendbarkeit:
einfach
Größenspiegel:
6-9
Materialstärke:
0.1 mm
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Material Handschuh:
Naturlatex (NR)
Besonderheit Material:
chloriniert
Farbe Material Handschuh:
grün
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,98*
€ 15,67*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 15,85*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,687*
€ 16,457*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,51*
€ 18,10*
Lager 223
18
1
pro Box
€ 8,50*
ab € 17,60*
€ 23,47*
Menge:  Box  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 23,47*
€ 27,93
pro Box
ab 2 Boxen
€ 23,20*
€ 27,61
pro Box
ab 5 Boxen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Box
ab 10 Boxen
€ 20,90*
€ 24,87
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,13*
€ 23,95
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Box
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.