| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8277999 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5733439715164 |
| |
|
| | |
| RAACO Werkzeugkoffer 33 mit Werkzeugträger & Sortimentsbox Werkzeugkoffer 33-34 • Werkzeugkasten mit großem Tragebügel für hohe Anforderungen in der Werkstatt oder im mobilen Einsatz • Mit Werkzeugträger und einer schließbaren roten Sortimentsbox Weitere Informationen: | | Griffanzahl: | 1 St. | Korpusfarbe: | schwarz | SB-Verpackt: | Nein | Besonderheit: | 1 Werkzeugträger inkl. Sortimentsbox | Bodengleiter: | Nein | Abschließbar: | Ja ( Mit Bügelschloss, der nicht im Lieferumfang enthalten ist ) | Griffmaterial: | Polypropylen | Lagesicherung: | Nein | Höhe (Außen): | 255 mm | Korpusmaterial: | Polypropylen | Tiefe (Außen): | 258 mm | Breite (Außen): | 480 mm | Mit Teleskopgriff: | Nein | Mit Kantenstoßschutz: | Nein | Arretierbare Scharniere: | Ja | innenliegende Scharniere: | Nein | Zur Aufgabe als Fluggepäck geeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, sortimentbox raaco, sortierkasten, pc werkzeugkoffer |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,93* | € 32,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,06* | € 32,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 24,19* | € 32,57* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,03* | € 33,12* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 46,60* | € 58,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|