Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Kegel-Schmiernippel DIN 71412 - 5.8, galv.-verz. Form H1 - gerade, M10 x 1, SW11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Kegel-Schmiernippel DIN 71412 - 5.8, galv.-verz. Form H1 - gerade, M10 x 1, SW11
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Kegel-Schmiernippel DIN 71412 - 5.8, galv.-verz. Form H1 - gerade, M10 x 1, SW11
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Kegel-Schmiernippel DIN 71412 - 5.8, galv.-verz. Form H1 - gerade, M10 x 1, SW11
Artikel-Nr.:
     223-8279823
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     957738
EAN/GTIN:
     4317784155335
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
DIN 71412 E

E-NORM Kegel-Schmiernippel DIN 71412 - 5.8, galv.-verz. Form H1 - gerade, M10 x 1, SW11

DIN 71412 Kegel-Schmiernippel, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Form:
A = gerade
Normart:
DIN
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Normnummer:
71412
Antriebsart:
Außensechskant
Ausführung:
kurz
Gesamthöhe:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewindelänge:
5.5 mm
Typbezeichnung:
Schmiernippel
Gewinderichtung:
rechts
Gewindesteigung:
1 mm
Güte Werkstoff:
5.8
Normbezeichnung:
Kegelschmiernippel
Schlüsselweite:
11 mm
Farbe Oberfläche:
blau
Höhe Außensechskant:
3 mm
Durchmesser Schmierkopf:
6.5 mm
Gewindedurchmesser [metrisch]:
10 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
621
1
€ 4,79*
ab € 0,173*
€ 0,263*
8 Tage
650
25
€ 4,95*
ab € 0,1984*
€ 0,2984*
Lager 223
650
25
€ 8,50*
ab € 0,2316*
€ 0,3516*
100
€ 4,80*
ab € 0,3521*
€ 0,4621*
100
€ 4,80*
ab € 0,3521*
€ 0,4621*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3516*
€ 0,4184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3216*
€ 0,3827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3116*
€ 0,3708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2816*
€ 0,3351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2716*
€ 0,3232
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2316*
€ 0,2756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.