Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Kunststoffkette Polyethylen, rot-weiss, 6,0, Bundware 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Kunststoffkette Polyethylen, rot-weiss, 6,0, Bundware 50m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Kunststoffkette Polyethylen, rot-weiss, 6,0, Bundware 50m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Kunststoffkette Polyethylen, rot-weiss, 6,0, Bundware 50m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Kunststoffkette Polyethylen, rot-weiss, 6,0, Bundware 50m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Kunststoffkette Polyethylen, rot-weiss, 6,0, Bundware 50m
Artikel-Nr.:
     223-8281102
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1001300099
EAN/GTIN:
     4011645030495
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette rot/weiß kunststoff 50...
absperrketten kunststoff

PÖSAMO Kunststoffkette Polyethylen, rot-weiss, 6,0, Bundware 50m

Nachleuchtende Kunststoffkette aus Polypropylen
• Hohe Sichtbarkeit bei Nacht
• Hohe Leuchtkraft übertrifft die DIN 67510 Teil 1
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
50 m
Gewicht:
0.064 kg/m
Kettendurchmesser:
6 mm
Nenndicke:
6 mm
Werkstoff:
Polypropylen
Farbwechsel:
13/13 cm
Gesamtlänge:
50 m
Breite außen:
22 mm
innere Länge:
42,0 mm
Länge (Innen):
42 mm
Typbezeichnung:
Absperrkette
äußere Breite:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
50
50
pro Meter
€ 8,50*
ab € 8,59*
€ 10,59*
7 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 334,01*
€ 386,64*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 346,16*
€ 397,59*
2 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 344,59*
€ 398,68*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 369,13*
€ 423,81*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 10,59*
€ 12,60
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,59*
€ 10,22
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 529,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.