Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Messing-Hangschloss Nr. 45 / 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Messing-Hangschloss Nr. 45 / 30 mm
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Messing-Hangschloss Nr. 45 / 30 mm
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Messing-Hangschloss Nr. 45 / 30 mm
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Messing-Hangschloss Nr. 45 / 30 mm
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Messing-Hangschloss Nr. 45 / 30 mm
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Messing-Hangschloss Nr. 45 / 30 mm
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Messing-Hangschloss Nr. 45 / 30 mm
Artikel-Nr.:
     223-8292718
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80611
EAN/GTIN:
     4003318806117
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

ABUS Messing-Hangschloss Nr. 45 / 30 mm

ALLTAGSHELFER UND ALLROUNDERUnser 45-Vorhangschloss aus Messing verfügt über eine automatische Verriegelung und einen Präzisionszylinder.Sie suchen nach einer flexiblen Sicherheitslösung für den alltäglichen Gebrauch, um Ihre Wertsachen in Koffern, Taschen, Schränken oder Spinden zuverlässig vor Diebstählen zu schützen? Dann bietet Ihnen unser Vorhangschloss 45 eine große Auswahl an Größen. Der Schlosskörper besteht aus robustem Messing, der Bügel aus gehärtetem Stahl. Das Schloss wird automatisch durch Herunterdrücken des Bügels verriegelt. Im Inneren ist ein Präzisionszylinder verbaut, der mit einem Schlüssel bedient wird. Mit den Schlossgrößen 45/15 bis 35 sichern Sie niedrige Werte bzw. Gegenstände bei geringem Diebstahlrisiko ab, mit den Schlossgrößen 45/40 bis 50 mittlere Werte bzw. Gegenstände bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko.
Weitere Informationen:
Anzahl mitgelieferte Schlüssel:
zwei Schlüssel inklusive
Arbeitsschutz-Safety:
No
Außenbereich:
Yes
Breite a:
29.000 MMT
Bügeldurchmesser d:
5.000 MMT
Camping & Wohnwagen:
No
Container:
No
EAN:
4003318 806117
Ersatzschlüssel:
2674.000
Farbiger Schlosskörper:
No
Färbung:
Messing
Garten:
Yes
Gleichschließend:
No
Hauptschlüsselfunktion:
No
High-Security Schlösser:
No
Höhe f:
45.000 MMT
INOX-Bügel (rostfrei):
No
Industrie:
No
Innenbereich:
Yes
Keller & Garage:
Yes
Kleinstanwendungen:
Yes
Lichte Bügelhöhe c:
14.000 MMT
Lichte Bügelweite b:
14,5 MMT
Liebesschloss:
No
Lieferwagen:
No
Marine-Seetauglich:
No
Mehrschlüssel:
2917.000
Reise-Gepäck:
No
Rohling:
35491.000
Rolltor:
No
Schließtyp:
Schlüssel
Schließung:
verschiedenschließend
Schlüsselnummer:
No
Service Schlösser:
No
Spind:
Yes
Tiefe e:
13.000 MMT
Tür & Tor:
Yes
Werkzeugkiste:
Yes
Zahlenkombination:
No
gleichschließend kombinierbar:
No
hoher Bügel:
No
inkl. Sicherungskarte:
Nein
Überfalle:
Yes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.