Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Gewinde-Schnellwechsel-Futter JISB DIN 6339 M14-33 BT40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Gewinde-Schnellwechsel-Futter JISB DIN 6339 M14-33 BT40 Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 BT40 FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Gewinde-Schnellwechsel-Futter JISB DIN 6339 M14-33 BT40 Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 BT40 FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Gewinde-Schnellwechsel-Futter JISB DIN 6339 M14-33 BT40 Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 BT40 FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Gewinde-Schnellwechsel-Futter JISB DIN 6339 M14-33 BT40 Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 BT40 FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Gewinde-Schnellwechsel-Futter JISB DIN 6339 M14-33 BT40 Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 BT40 FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8298657
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784718820
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter JIS B 6339
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz

FORTIS Gewinde-Schnellwechsel-Futter JISB DIN 6339 M14-33 BT40

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich

Ausführung: Mit Steilkegelschaft.
Weitere Informationen:
für Gewindebohrer:
M14-M33
BT:
40
für Einsatz Typ:
FE 3/FES 3
Einsatz-Ø:
48 mm
Längenausgleich Druck:
17,5 mm
Längenausgleich Zug:
17,5 mm
Außen-Ø d1:
78 mm
Auskraglänge l1:
164,5 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784718820
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 153,01*
€ 185,84*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 152,26*
€ 186,08*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 150,14*
€ 187,37*
€ 4,90*
ab € 152,46*
€ 188,02*
Lager 223
5
Frei Haus
ab € 201,16*
€ 240,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,98*
€ 286,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,41*
€ 271,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,23*
€ 253,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,15*
€ 246,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,16*
€ 239,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.