| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8406883 Herst.-Nr.: D322672 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Druckluft-Drehschrauber DRS 800 Der Drehschrauber eignet sich zum Lösen und Befestigen von Verschraubungen in Holz, Metall und Kunststoff und ist somit universell einsetzbar. Kompakte Bauweise, die eine bequeme Handhabung gewährleistet. Dank seiner geringen Größe kann ermüdungsfrei auch an schwer zugänglichen Stellen gearbeitet werden. Die Bit-Aufnahme mit 1/4"-Sechskantschaft ermöglicht die Verwendung handelsüblicher Bits. Das Schnellwechselfutter erlaubt einen zügigen, sicheren und unkomplizierten Wechsel der Werkzeuge, ohne dass zusätzliche Werkzeugschlüssel benötigt werden. Mit dem Aufhängebügel kann der Schrauber besonders gut für Fließbandarbeiten verwendet werden, indem er einfach an einer Aufhängevorrichtung befestigt wird. Die Umschaltung zwischen Rechts- und Linkslauf ist dank des arretierbaren Schalters auch während des Betriebs möglich. Dank seines hohen Drehmoments eignet sich der Drehschrauber für Schrauben bis zu einer Größe von 6,5 mm. Über den Stellring kann das Drehmoment stufenlos eingestellt werden, um eine optimale Anpassung an verschiedene Anforderungen zu ermöglichen. Erforderliche Luftqualität: Ölvernebelte Luft (Nebelöler), gereinigte Luft (Feinstfilter), kondensatfreie Luft (Kältetrockner) Damit das Gerät die volle Leistung erzeugt, sollte der Anschlussschlauch min 9 mm Innendurchmesser ausweisen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |