Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESAB WIG-Schweißstab OK Tigrod 12.64 WSG3/3,2mm(Pack= 5kg)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißstab OK Tigrod 12.64 WSG3/3,2mm(Pack= 5kg)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißstab OK Tigrod 12.64 WSG3/3,2mm(Pack= 5kg)
Artikel-Nr.:
     223-8417259
Hersteller:
     ESAB
Herst.-Nr.:
     126432R150
EAN/GTIN:
     7330129162437
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab

ESAB WIG-Schweißstab OK Tigrod 12.64 WSG3/3,2mm(Pack= 5kg)

Universell einsetzbarer WIG-Schweißstab für Wurzel- und Verbindungsschweißungen an un- und niedriglegierten Stählen, allgemeinen Baustählen, Feinkornbaustählen und Druckbehälterstählen, eignungsgeprüft bis -40 °C. Für Stähle wie P235 / S235 - P460 / S460 u. ä.

Die Verpackung von Esab WIG-Schweißstäbe aus un-,niedrig- und hochlegiertem Stahl ist ein Spiralrohr aus fester,beschichteter Pappe mit einem Durchmesser von 47 mm und einer Länge von 1000 mm.Die soliden Endkappen aus Kunsstoff gewährleisten ein problemloses Wiederverschließen und eine sichere Lagerung .Die Bezeichnung-, Inhalt , Abmessung , Klassifikation ,EN und AWS Normbezeichnung sowie Lot Nr. " Charge" ist auf der Verpackung angegeben.Die WIG Stäbe sind einzeln dauerhaft gekennzeichnet.Zulassungen und Zeugnisse sind verfügbar.Alle Verpackungsbestandteile sind problemlos recycelbar.
Weitere Informationen:
Abmessung:
3,2 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff-Nr.:
1.5130
Normbezeichnung EN:
ISO 636-A : W 46 5 4Si1
Normbezeichnung AWS:
ER70S-6
Grundwerkstoffe:
P235 / S235 - P460 / S460 u. ä.
Zulassungen:
ISO 636-A : W 46 5 4Si1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 9,18*
€ 10,92
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 9,17*
€ 10,91
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 8,59*
€ 10,22
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 8,40*
€ 10,00
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 8,10*
€ 9,64
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 6,90*
€ 8,21
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.