Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM Schweißgerät Inverter Pico160 (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM Schweißgerät Inverter Pico160 (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM Schweißgerät Inverter Pico160 (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8419688
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     090-002128-00502
EAN/GTIN:
     4051629038130
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte

EWM Schweißgerät Inverter Pico160 (Schweißgerät)


Inverterschweißgerät, DC

Verfahren und Funktionen

E-Hand-Schweißen
WIG-Liftarc-Schweißen
Arcforce, Hotstart, Antistick
Arcforce und Hotstart einstellbar

Ihre Vorteile

Uneingeschränkter Generatorbetrieb und Anschluss an lange Netzzuleitungen dank hoher Netztoleranzen
Robuster baustellengerechter Aufbau
Stoßgesichertes Gehäuse
Tragbar, Schulterriemen
Stromsparend durch hohen Wirkungsgrad und Standby-Funktion
Sehr leicht - Gehäuse aus Aluminium und schlagfestem Kunststoff
Spritzwassergeschützt IP23
3,5 m Netzzuleitung mit 16 A Schuko-Stecker

Überspannungsschutz: Keine Beschädigung des Gerätes durch versehentlichen Anschluss an 400 V Netzspannung

Weitere Informationen:
Ausführung:
Pico 160
Einstellbereich Schweißstrom:
10 A - 150 A
Einschaltdauer 40 °C:
35 % / 150 A
Leerlaufspannung:
105 V
Netzspannung:
1 / 230 V / -40 % - +15 % / 16 A / 31.9 A
Netzfrequenz:
50 Hz / 60 Hz
Empf. Generatorleistung:
9.9 kVA
Kühlleistung bei 1 l/min:
0 W
Schutzart:
IP23
Sicherheitskennzeichnung:
S-Zeichen / CE-Zeichen / EAC-Zeichen
EMV Klasse:
A
Maße (L x B x H):
370 mm x 129 mm x 236 mm
Gewicht:
4.9 kg
Normen:
IEC 60974-1, -10 CL.A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,39*
€ 493,88*
Lager 223
13
€ 8,50*
ab € 422,51*
€ 496,56*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,56*
€ 590,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,57*
€ 588,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,96*
€ 527,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,01*
€ 518,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,51*
€ 502,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.